Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel beige 3 mm Länge 2650 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel beige 3 mm Länge 2650 m
Polykordel beige 3 mm Länge 2650 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W3/2650beige
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     273993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel beige 3 mm Länge 2650 m farbig
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
beige
Stärke:
3 mm
Länge:
2650 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 3mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 48.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 96 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Kilogramm
€ 6,22*
€ 7,40
pro Kilogramm
ab 192 Kilogramm
€ 5,63*
€ 6,70
pro Kilogramm
ab 480 Kilogramm
€ 5,37*
€ 6,39
pro Kilogramm
ab 960 Kilogramm
€ 5,26*
€ 6,26
pro Kilogramm
ab 48000 Kilogramm
€ 5,11*
€ 6,08
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.