Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel blau 2 mm Länge 800 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel blau 2 mm Länge 800 m
Polykordel blau 2 mm Länge 800 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W2/800blau
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     2/800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel blau 2 mm Länge 800 m farbig
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
blau
Stärke:
2 mm
Länge:
800 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 54.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 108 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Kilogramm
€ 5,07*
€ 6,03
pro Kilogramm
ab 216 Kilogramm
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kilogramm
ab 540 Kilogramm
€ 4,37*
€ 5,20
pro Kilogramm
ab 1080 Kilogramm
€ 4,28*
€ 5,09
pro Kilogramm
ab 54000 Kilogramm
€ 4,15*
€ 4,94
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.