Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß 2 mm Länge 450 m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polykordel weiß 2 mm Länge 450 m
Polykordel weiß 2 mm Länge 450 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W2/450
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     2/450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 2 mm Länge 450 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Länge:
450 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 50,28*
€ 55,08*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 56,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 56,04*
€ 66,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
1 Packung enthält 12 Kilogramm (ab € 4,22* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 560,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.