Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß 2 mm Länge 320 m


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polykordel weiß 2 mm Länge 320 m
Polykordel weiß 2 mm Länge 320 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W2/320
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     2/320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 2 mm Länge 320 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Länge:
320 m
Menge pro Spule:
4,5 Menge pro Spule
Menge pro VE:
2 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
14
€ 7,90*
ab € 33,40008*
€ 40,09005*
Lager 42XH2
unbekannt
14
Frei Haus
ab € 33,86007*
€ 40,67001*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 40,67001*
€ 48,39731
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 35,41005*
€ 42,13796
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 34,77006*
€ 41,37637
pro Packung
ab 7000 Packungen
€ 33,86007*
€ 40,29348
pro Packung
1 Packung enthält 9 Kilogramm (ab € 3,76223* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 569,38014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.