Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Fein 40 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Fein 40 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Fein 40 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100847
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100847
EAN/GTIN:
     40256481000475
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Fein mit 0,9 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Fein
Aufmachung:
40 m / Knäuel
Menge pro VE:
200 Knäuel
Stärke ca.:
0,9 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
4 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden wbv, bindfaden, bindfaden 40 meter, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 82,89*
€ 100,54*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 102,77*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 102,77*
€ 122,2963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,65*
€ 111,4435
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,41*
€ 105,2079
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,62*
€ 101,8878
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 82,90*
€ 98,651
pro Packung
1 Packung enthält 200 Knäuel (ab € 0,4145* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 513,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.