Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Mittelstark 200 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Mittelstark 200 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Mittelstark 200 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100845
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100845
EAN/GTIN:
     40256481000451
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Mittelstark mit 1 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Mittelstark
Aufmachung:
200 m / Knäuel
Menge pro VE:
60 Knäuel
Stärke ca.:
1 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
8 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv bindfaden, bindfaden, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 188,49*
€ 222,2604*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 189,2802*
€ 224,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 224,76*
€ 267,4644
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 204,00*
€ 242,76
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 197,1702*
€ 234,63254
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 193,7004*
€ 230,50348
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 189,2802*
€ 225,24344
pro Packung
1 Packung enthält 60 Knäuel (ab € 3,15467* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 674,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.