Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Mittelstark 20 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Mittelstark 20 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Mittelstark 20 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100841
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100841
EAN/GTIN:
     40256481000413
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Mittelstark mit 1 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Mittelstark
Aufmachung:
20 m / Knäuel
Menge pro VE:
200 Knäuel
Stärke ca.:
1 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
8 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv bindfaden, bindfaden, bindfaden 1mmx20m, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 97,69*
€ 111,95*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 114,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 114,04*
€ 135,7076
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 104,55*
€ 124,4145
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 101,25*
€ 120,4875
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 99,41*
€ 118,2979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 97,80*
€ 116,382
pro Packung
1 Packung enthält 200 Knäuel (ab € 0,489* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 684,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.