Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Stark 100 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Stark 100 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Stark 100 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100839
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100839
EAN/GTIN:
     40256481000390
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Stark mit 2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Stark
Aufmachung:
100 m / Knäuel
Menge pro VE:
60 Knäuel
Stärke ca.:
2 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
16 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv bindfaden, bindfaden, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 159,78*
€ 198,3402*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 203,0004*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 203,0004*
€ 241,57048
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 184,77*
€ 219,8763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,30*
€ 203,847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 167,9904*
€ 199,90858
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 162,60*
€ 193,494
pro Packung
1 Packung enthält 60 Knäuel (ab € 2,71* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 406,0008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.