Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Stark 40 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Stark 40 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Stark 40 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100838
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100838
EAN/GTIN:
     40256481000383
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Stark mit 2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Stark
Aufmachung:
40 m / Knäuel
Menge pro VE:
150 Knäuel
Stärke ca.:
2 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
16 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv bindfaden, bindfaden, bindfaden 40 meter, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 143,07*
€ 170,8005*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 144,2205*
€ 174,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 174,12*
€ 207,2028
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 161,43*
€ 192,1017
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 152,721*
€ 181,73799
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 148,3305*
€ 176,5133
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 144,2205*
€ 171,6224
pro Packung
1 Packung enthält 150 Knäuel (ab € 0,96147* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 522,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.