Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Stark 20 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Stark 20 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Stark 20 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100836
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100836
EAN/GTIN:
     40256481000369
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Stark mit 2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Stark
Aufmachung:
20 m / Knäuel
Menge pro VE:
200 Knäuel
Stärke ca.:
2 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
16 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv bindfaden, bindfaden, bindfaden 1mmx20m, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 129,62*
€ 337,83*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 339,91*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 339,91*
€ 404,4929
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 141,15*
€ 167,9685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 135,86*
€ 161,6734
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 133,38*
€ 158,7222
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 129,76*
€ 154,4144
pro Packung
1 Packung enthält 200 Knäuel (ab € 0,6488* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.359,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.