Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturfaserbindfaden Stark 10 m / Knäuel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturfaserbindfaden Stark 10 m / Knäuel
Naturfaserbindfaden Stark 10 m / Knäuel
Artikel-Nr.:
     42XH2-W100835
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     100835
EAN/GTIN:
     40256481000352
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: Stark mit 2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt:
Naturfaserbindfaden
Sorte:
Stark
Aufmachung:
10 m / Knäuel
Menge pro VE:
200 Knäuel
Stärke ca.:
2 Stärke ca.
Reissfestigkeit ca.:
16 Reissfestigkeit ca.
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv bindfaden, bindfaden, bindfaden 10 meter, Bindfäden, Verpackungsbindfäden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Paketschnur (Büro), Kordel (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
7
€ 7,90*
ab € 64,77*
€ 76,87*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 79,05*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 71,94*
€ 85,6086
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 68,42*
€ 81,4198
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 67,10*
€ 79,849
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
1 Packung enthält 200 Knäuel (ab € 0,32505* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 553,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.