Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß 1 mm Länge 1200 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel weiß 1 mm Länge 1200 m
Polykordel weiß 1 mm Länge 1200 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W1/1200
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     1/1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 1 mm Länge 1200 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
1 mm
Länge:
1200 m
Menge pro Spule:
2 Menge pro Spule
Menge pro VE:
6 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, wbv paketschnur 1mm, bindfaden 1mm, bindfaden, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 240 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 120 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kilogramm
€ 4,82*
€ 5,74
pro Kilogramm
ab 240 Kilogramm
€ 4,37*
€ 5,20
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.