Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, blank, 16 x 0,5 mm Scheibenwicklung


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Stahlband, blank, 16 x 0,5 mm Scheibenwicklung
Stahlband, blank, 16 x 0,5 mm Scheibenwicklung
Detailansicht1
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM50-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM50-4
EAN/GTIN:
     4063963036918
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband

Stahlband, blank


-Ideal geeignet zum Umreifen schwerer Gegenstände
-sehr hohe Festigkeit durch besonders widerstandsfähigen Walzstahl
-mit abgerundeten Kanten
-gewachst


Scheibenwicklung
16x0,5mm
Festigkeit: ca. 750 N/mm²
Bruchdehnung nach A5: 3 %
Gewicht per Ring ca. 20 - 25 Kg
Innendurchmesser: 300 mm
Außendurchmesser: 580 mm

Laufmeter per Kg: 16,05m

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,5 mm
Farbe:
blank
Wicklung:
Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 mm, stahl umreifungsband, umreifungsband stahlband, Stahlband, blank, 16 mm, Scheibenwicklung, Verpackungsstahlband, Umreifungsband stahlband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,5168*
€ 5,6774*
15 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,5168*
€ 5,6774*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kilogramm
€ 5,6774*
€ 6,75611
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 5,2968*
€ 6,30319
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 5,0168*
€ 5,96999
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 4,7568*
€ 5,66059
pro Kilogramm
ab 25000 Kilogramm
€ 4,5168*
€ 5,37499
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 50 Kilogramm ( entspricht € 283,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ratioform Verpackungen
17315
€ 600,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.