Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 250 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 250 X 400 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 250 X 400 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320404
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320404
EAN/GTIN:
     4039416143199
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 250 X 400 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
250 mm
Länge:
400 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel top, siegelrand beutel, vakuumbeutel 400mm, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakumier, 25, 40, 250 x 400 cm, 25 x 40 cm, 250x400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,67*
€ 34,65*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 44,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.