Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 250 x 350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 200 X 300 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 200 X 300 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320351
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320351
EAN/GTIN:
     4039416143045
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 250 X 350 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
250 X 350 mm
Material:
PA + PE
Stärke:
70 my PE + 20 my PA = 90 my
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Stk. Kartoninhalt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,43*
€ 27,80*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 38,14*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.