Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 250 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 250 X 300 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 250 X 300 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320301
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320301
EAN/GTIN:
     4039416143120
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 250 X 300 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
250 mm
Länge:
300 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuumierbeutel 250 x 300mm, siegelrand beutel, siegelrandbeutel top, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakumier, 25 30 cm, 250 X 300 cm, 25 X 30 cm, 250x300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,15*
€ 28,80*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 38,91*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.