Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 180 x 270 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 180 X 270 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 180 X 270 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320261
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320261
EAN/GTIN:
     4039416143090
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 180 X 270 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
180 mm
Länge:
270 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel top, siegelrand beutel, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakuumier, 165 x 220 cm, 165x223
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 21,82*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 32,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.