Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 180 x 240 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 180 X 240 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 180 X 240 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320240
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320240
EAN/GTIN:
     4039416143151
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 180 X 240 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
180 mm
Länge:
240 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel 180x240mm, siegelrand beutel, siegelrandbeutel top, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakumier, 18 24, 180 x 240 cm, 18 x 24 cm, 180x240
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 20,70*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 31,20*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.