Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel / Vakuumbeutel 170 x 260 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 170 X 260 MM
SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 170 X 260 MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T320171
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     320171
EAN/GTIN:
     4039416143595
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel

SIEGELRANDBEUTEL / VAKUUMBEUTEL 170 X 260 MM

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Öffnung):
170 mm
Länge:
260 mm
Material:
PA + PE Material
Menge pro Packung:
100 Menge pro Packung
Kartoninhalt:
10 Packungen á 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrandbeutel top, siegelrand beutel, Siegel, Siegelrand, Siegelranbeutel, Siegelrand-Beutel, Beutel, Vakuum, Vakumier-Beutel, Vakuum-Beutel, Vakumier, 17 26, 170 x 260 cm, 17 x 26 cm, 170x260
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 18,74*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 29,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.