Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 80 + 20 X 110 CM BRAUN TYP 60 240L


Menge:  Karton  
Produktinformationen
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 80 + 20 X 110 CM BRAUN TYP 60 240L
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 80 + 20 X 110 CM BRAUN TYP 60 240L
Artikel-Nr.:
     42XH2-T311811
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     311811
EAN/GTIN:
     4039416542107
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 80 + 20 X 110 CM BRAUN TYP 60 240L

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
80 + 20 X 110 cm
Material:
LDPE
Stärke:
Typ 60 (45 my) Stärke
Fassungsvermögen:
ca. 240 Fassungsvermögen
Kartoninhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, abfall-säcke braun, Müllbeutel, Beutel, Müll-Beutel, Säcke, Müll-Säcke, Abfall, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb, Müllsack, Sack, Müll-Sack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,31*
€ 86,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,27*
€ 97,16*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 97,16*
€ 115,62
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 80,31*
€ 95,57
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 78,59*
€ 93,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 75,73*
€ 90,12
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 62,27*
€ 74,10
pro Karton
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,31135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.