Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel blau, 70 x 110 cm, 120 Liter, gerollt TOP,LD-PE, 10 Rollen à 25 Beutel


Menge:  Karton  
Produktinformationen
MÜLLBEUTEL BLAU 70 X 110 CM 120 LITER GEROLLT TOP
MÜLLBEUTEL BLAU 70 X 110 CM 120 LITER GEROLLT TOP
Artikel-Nr.:
     42XH2-T311771
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     311771
EAN/GTIN:
     4039416542008
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

MÜLLBEUTEL BLAU 70 X 110 CM 120 LITER GEROLLT

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
700 x 1.100 mm
Material:
LD-PE
Menge pro Rolle:
25 Menge pro Rolle
Stärke:
Typ 60 (ca. 30 my) Stärke
Fassungsvermögen:
120 Liter
Kartoninhalt:
10 Rollen á 25 Beutel
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 liter blau top, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Beutel, Müll-Beutel, Säcke, Müll-Säcke, blau, 70X110, 70 X 110, 120, Abfall, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, müllsäcke 120 liter blau 25 stück, abfall-säcke, abfallsack 120 l, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 60,36*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 70,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 70,64*
€ 84,06
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,56*
€ 68,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,94*
€ 49,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 40,85*
€ 48,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,78*
€ 47,34
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,80*
€ 39,03
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,1312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.