| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-T270820 Herst.-Nr.: 270820 EAN/GTIN: 4039416120459 |
| |
|
| | |
| PAPPTELLER / BRATWURSTELLER 250 StÜCK MIT ABRISS / ANFASSER 8 X 18 + 3 CM 28 3/4 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 8 X 18 cm + 3 cm Abrissanfasser | Material: | Pappe | Menge pro Packung: | 250 Stk. | Kartoninhalt: | 12 Packungen á 250 Stk. Kartoninhalt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Bratwurst-Pappen, Bratwurstpappen, Wurst-Pappen, Wurstpappen, Würstchen-Pappen, Würstchenpappen, einwegteller pappe, einweg teller, pappteller 250 stück, Papierteller, Papier-Teller, Menüteller, Menü-Teller, Teller, weiß, Grill-Teller, Schale, 250 Stück, eckig, Bratwurst, Wurst, Wursteller, Bratwurstteller, Bratwurst-Teller, Pappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,45* | € 13,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 17,60* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,81* | € 28,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05124* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|