Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flo-Pak Füllmaterial, Green, 500 l


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Flo-Pak Füllmaterial, Green, 500 l
Flo-Pak Füllmaterial, Green, 500 l
Artikel-Nr.:
     42XH2-SO17-2
Hersteller:
     FLO-PAK
Herst.-Nr.:
     FLPGR10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips 500 liter
styroporchips

Flopak Green 500 Liter

Flopak Green aus Polystyrol-Abfällen (FPO)

  • formstabil und stoßdämpfend, nicht für Sitzsäcke geeignet
  • geringes Eigengewicht
  • staubfrei im Handling
  • nimmt keine Feuchtigkeit auf
  • mehrfach verwendbar
  • 100% recyclingfähig

  • abriebfest, antistatisch

  • chlorfrei, ungiftig und geruchlos

FLO-PAK Standard besteht aus 100% recycletem Polystyrol und wird in Säcken von 500 Litern geliefert. Ein Sack wiegt lediglich 1,8kg und steht mit diesem Gewicht auch im Guiness Buch der Rekorde, als das „leichteste Produkt der Welt“.

Die offene „8“-Form ist das Merkmal von FLO-PAK Standard und hervorragend geeignet als Füll- und Polstermaterial. Die spezielle Form gewährleistet, dass sich die Chips ineinander verhaken und die Ware somit nicht verdrängt, oder verschoben, wird, also bestens gelagert ist. Die Chips haben eine antistatische Behandlung, sodass der Empfänger diese einfach entsorgen kann

Weitere Informationen:
Inhalt pro Sack:
500 l
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: verpackungschips flo-pak, Flo-Pak Füllmaterial, Green, 500 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 32,36*
€ 48,98*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 49,82*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Säcke
€ 49,82*
€ 59,29
pro Sack
ab 15 Säcke
€ 48,77*
€ 58,04
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 45,64*
€ 54,31
pro Sack
ab 25 Säcke
€ 45,63*
€ 54,30
pro Sack
ab 30 Säcke
€ 41,06*
€ 48,86
pro Sack
ab 40 Säcke
€ 40,09*
€ 47,71
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 37,39*
€ 44,49
pro Sack
ab 60 Säcke
€ 37,24*
€ 44,32
pro Sack
ab 70 Säcke
€ 35,32*
€ 42,03
pro Sack
ab 80 Säcke
€ 34,60*
€ 41,17
pro Sack
ab 90 Säcke
€ 34,36*
€ 40,89
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 33,57*
€ 39,95
pro Sack
ab 5000 Säcke
€ 32,37*
€ 38,52
pro Sack
1 Sack enthält 500 Liter (ab € 0,06474* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Säcke
Mindestbestellmenge: 10 Säcke ( entspricht € 498,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLO-PAK
FLBBG10000
ab € 32,36*
Ähnlich
FLO-PAK
FLSBG10400
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.