| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-RH120164 Herst.-Nr.: 120164 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tischschweißgerät, EdelstahlGehäuse, in digitaler Ausführung mit 400 mm Arbeitsbreite und doppelt beheizten, vertikal angeordneten Schweißschienen. Schweißnahtbreite 8 mm, SchweißschienenAndruck durch Schrittmotoren, inkl. Fußdrucktaster, für z.B. PEFolien, Alu oder Papierverbundfolien, Sterilfolien, etc. • Validierbar nach DIN EN ISO 11607-2; konform nach DIN 58953-7 • Eingabe der Parameter über TouchScreen • genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe, Abweichung +/–5° C • sekundengenaue Einstellung der Schweiß und Kühlzeit; Ablauf der Schweißzeit beginnt erst mit Erreichen der SOLLTemperatur • genaue Definierung des Anpressdruckes inkl. AndruckÜberwachung • integrierter Stückzähler • StoppFunktion bei Abweichung von vorgegebenen Parametern • FehlerFunktion und Anzeige der FehlerUrsache • Speichern und Auslesen der Parameter mittels USBStick |
| | |
| | | |
| | | |
| |