Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Funny Monsters". Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm "Funny Monsters". Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89367
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89367
EAN/GTIN:
     4002911571064
Suchbegriffe:
Papp-Teller
Pappteller
papstar papp-teller
papp teller
nachhaltiger Partyteller aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton mit Zellulosefaser-Beschichtung - absolut lebensmittelecht - Materialstärke: 300 g/m² - Durchmesser: 23 cm. die Einweg-Partyserie rein aus nachwachsenden Rohstoffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen - Dieses Produkt kann nach der Verwendung über die Papiersammlung, Papiertonne bzw. Blaue Tonne entsorgt werden – vorausgesetzt, es ist nicht zu stark verschmutzt. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
13,5 g
Gewicht (Packung):
138,1 g
Gewicht (Karton):
2932 g
Volumen (Karton):
0,0144
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
23 cm
Material 2:
Zellulose
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Funny Monsters
Weitere Suchbegriffe: pappteller rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 3,33*
9 Tage
100
20
€ 6,50*
ab € 2,81*
€ 3,60*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,87*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.