Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Löffel, Papier "pure" 15,5 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
6 Löffel, Papier "pure" 15,5 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88708
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88708
EAN/GTIN:
     4002911313473
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Löffel aus FSC® zertifiziertem Papier - Länge: 15,5 cm - stabil und geschmacksneutral - max. Gebrauchstemperatur: - Flüssige Lebensmittel max. 50°C - Trockene Lebensmittel max 70°C. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
3,3 g
Gewicht (Packung):
22,2 g
Gewicht (Karton):
509 g
Volumen (Karton):
0,0025
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
15,5 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,95*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 2,43*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,14334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.