Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Kompostbeutel, Bio-Folie 10 l 42 cm x 50 cm grün mit Tragegriff. Material: Mater-Bi. Farbe: grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
60 Kompostbeutel, Bio-Folie 10 l 42 cm x 50 cm grün mit Tragegriff. Material: Mater-Bi. Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88339
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88339
EAN/GTIN:
     4002911722671
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Kompostbeutel aus Bio-Folie in Faltschachtel - Stärke: 20 my - Füllinhalt: 10 Liter - Abmessungen: 50 x 42 cm - mit Tragegriff - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - kompostiert innerhalb von 40 Tagen in Industriellen Kompostieranlagen - die Entsorgung der Folien in der Bioabfall-Tonne muss bei der zuständigen örtlichen Gemeinde erfragt werden - biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - Artikel im Displaykarton mit U-Lid
Weitere Informationen:
Material:
Mater-Bi
Farbe:
grün
Gewicht (Stück):
8,6 g
Gewicht (Packung):
573,9 g
Gewicht (Karton):
3568 g
Volumen (Karton):
0,0089
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
42 cm
Breite:
50 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
Keimling
Füllmenge:
10 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 14,21*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 15,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,13367* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 95,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.