Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Snackbecher, Holz "pure" Ø 6,5 cm · 7,2 cm. Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Snackbecher, Holz "pure" Ø 6,5 cm · 7,2 cm. Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88334
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88334
EAN/GTIN:
     4002911883341
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
Formschöne Kiefernholz- Becher für Fingerfood-Spezialitäten - Höhe: 7,2 cm - Durchmesser: 6,5 cm - lebensmittelecht - geschmacksneutral - frei von Zusatzstoffen - Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
3,98 g
Gewicht (Packung):
203,7 g
Gewicht (Karton):
2538 g
Volumen (Karton):
0,0286
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
7,2 cm
Durchmesser:
6,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: Snackbox, papstar snackboxen, einweg box
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 10,25*
€ 10,25*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 11,18*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,47*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 14,45*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1868* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 144,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.