Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Mitteldecken, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 100 cm x 100 cm champagner "Damascato". Material: Pulp-Viskose. Farbe: champagner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
12 Mitteldecken, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 100 cm x 100 cm champagner "Damascato". Material: Pulp-Viskose. Farbe: champagner
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP85788
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85788
EAN/GTIN:
     4002911983003
Suchbegriffe:
Mitteldecke
papstar mitteldecke
mitteldecke
Umweltfreundliche Mitteldecken aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung - Maße: 100 x 100 cm - Dekor: Damascato - aus 100% nachwachsenden Rohstoffen - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - mit stoffähnlicher Prägung - weich und elegant fließender Fall - abwischbar - wasserdicht - Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection: - + Servietten - + Tischläufer - + Tischsets - + Tischdecken - + Leuchterkerzen. Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Pulp-Viskose
Farbe:
champagner
Gewicht (Stück):
100 g
Gewicht (Packung):
1447,8 g
Gewicht (Karton):
7549 g
Volumen (Karton):
0,0315
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
100 cm
Breite:
100 cm
Material 2:
Tissue
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Zertifikat:
Keimling
Dekor:
Damascato
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 32,81*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 36,00*
€ 36,00*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 31,90*
€ 46,03*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 48,01*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 48,01*
€ 57,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,66834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 240,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.