| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5678 Herst.-Nr.: 85788 EAN/GTIN: 4002911983003 |
| |
|
| | |
| 12 Mitteldecken, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 100 cm x 100 cm champagner "Damascato" von PAPSTAR Umweltfreundliche Mitteldecken aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung, Maße: 100 x 100 cm, Dekor: Damascato, aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar, mit stoffähnlicher Prägung, weich und elegant fließender Fall, abwischbar, wasserdicht, Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten, + Tischläufer, + Tischsets, + Tischdecken, + Leuchterkerzen, Produktzertifizierungen: kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen: | | Länge: | 27 cm | Breite: | 52 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 1.45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,95* | € 33,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 36,00* | € 36,00* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 31,78* | € 46,27* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,97* | € 48,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,1625* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 165,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|