Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis. Material: Tissue. Farbe: türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis. Material: Tissue. Farbe: türkis
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP81666
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81666
EAN/GTIN:
     4002911816660
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, - weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
türkis
Gewicht (Stück):
6 g
Gewicht (Packung):
122,6 g
Gewicht (Karton):
1595 g
Volumen (Karton):
0,0107
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
89
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,72*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 3,50*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 4,34*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 25,20*
€ 25,20*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.