Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis
Artikel-Nr.:
     2909-4002911916667
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81666
EAN/GTIN:
     4002911916667
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
122,6
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,73*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 3,55*
6 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 4,45*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 25,20*
€ 25,20*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,20*
€ 29,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 2,10* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.