Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
40 Fingerfood - Picker 6 cm "Knoten". Material: Bambus. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP19809
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19809
EAN/GTIN:
     4002911198094
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet - Länge: 6 cm - verpackt im Folienbeutel.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,3 g
Gewicht (Packung):
16,6 g
Gewicht (Karton):
333 g
Volumen (Karton):
0,0027
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
6 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Knoten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,02175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16769
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.