Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekofächer Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dekofächer Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Dekofächer Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18757
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18757
EAN/GTIN:
     4002911187579
Suchbegriffe:
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
Dekofächer "Bayrisch Blau" - Durchmesser: 75 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
blau/weiss
Gewicht (Stück):
54 g
Gewicht (Packung):
72,2 g
Gewicht (Karton):
918 g
Volumen (Karton):
0,0041
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
75 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Bayrisch Blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
98
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 5,84*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 6,70*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 7,66*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 42,50*
€ 42,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 30,36*
€ 43,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.