Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m creme. Material: Papier, recycled. Farbe: creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m creme. Material: Papier, recycled. Farbe: creme
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m creme. Material: Papier, recycled. Farbe: creme
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18587
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18587
EAN/GTIN:
     4002911185872
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 8 m - Breite: 1,2 m - Stärke: 42 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Papier, recycled
Farbe:
creme
Gewicht (Stück):
432 g
Gewicht (Packung):
436,1 g
Gewicht (Karton):
5563 g
Volumen (Karton):
0,0348
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
8 m
Breite:
1,2 m
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
58
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,77*
4 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 4,41*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 6,10*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 6,17*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 7,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,80*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,78*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,55*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,27*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,62*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,80*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.