Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144 Halter für Geburtstagskerzen farbig sortiert. Material: PS. Farbe: farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
144 Halter für Geburtstagskerzen farbig sortiert. Material: PS. Farbe: farbig sortiert
144 Halter für Geburtstagskerzen farbig sortiert. Material: PS. Farbe: farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP16755
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16755
EAN/GTIN:
     4002911167557
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
papstar geburtstagskerzen
geburtstagskerzen
144 bunte Halter für Geburtstagskerzen - farbig sortiert - zur Dekoration ihrer Geburtstagstorte. Die passenden Kerzen gibt es unter der Art.-Nr. 16754.
Weitere Informationen:
Material:
PS
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht (Stück):
0,18 g
Gewicht (Packung):
41 g
Gewicht (Karton):
561 g
Volumen (Karton):
0,0045
Saison:
Ganzjahr
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
27
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,02*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 3,84*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 4,69*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 24,00*
€ 24,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
1 Packung enthält 144 Stück (ab € 0,01278* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 56,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16754
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.