Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Geburtstagskerzen farbig sortiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Halter für Geburtstagskerzen farbig sortiert
Halter für Geburtstagskerzen farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2909-4002911267554
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16755
EAN/GTIN:
     4002911267554
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
papstar geburtstagskerzen
geburtstagskerzen
144 Halter für Geburtstagskerzen farbig sortiert

144 bunte Halter für Geburtstagskerzen

- farbig sortiert
- zur Dekoration ihrer Geburtstagstorte

Die passenden Kerzen gibt es unter der Art.-Nr. 16754

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht:
,18
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
9,5
Breite der Einzelpackung:
11
Tiefe der Einzelpackung:
3,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
41
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
31
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,01*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 3,82*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 4,68*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 24,00*
€ 24,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,00*
€ 28,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 2,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16754
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.