Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier 3 m x 70 cm "Fantasy" sortiert. Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Geschenkpapier 3 m x 70 cm "Fantasy" sortiert. Material: Papier. Farbe: farbig
Geschenkpapier 3 m x 70 cm "Fantasy" sortiert. Material: Papier. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP14403
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14403
EAN/GTIN:
     4002911144039
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 70cm x 3m
geschenk papier
Geschenkpapier "Fantasy" auf Rolle - Länge: 3 m - Breite: 70 cm - Materialstärke: ca. 56 g/m² - 5 Dekore sortiert im Karton.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
140,05 g
Gewicht (Packung):
169,7 g
Gewicht (Karton):
8917 g
Volumen (Karton):
0,0576
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
3 m
Breite:
70 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Dekor:
Fantasy
Weitere Suchbegriffe: papstar geschenkpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1125*
€ 1,4925*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 63,00*
€ 63,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 44,15*
€ 78,44*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 88,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 88,64*
€ 105,4816
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,53*
€ 61,3207
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Packungen (ab € 0,9004* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.