Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier 3 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR Geschenkpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschenkpapier 3 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR Geschenkpapier
Geschenkpapier 3 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR Geschenkpapier
Artikel-Nr.:
     2813-374-141
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14403
EAN/GTIN:
     4002911144039
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 70cm x 3m
geschenk papier

Geschenkpapier 3 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR
Geschenkpapier "Fantasy" auf Rolle, Länge: 3 m, Breite: 70 cm, Materialstärke: ca. 56 g/m², 5 Dekore sortiert im Karton,

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: papstar geschenkpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
63
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1125*
€ 1,4725*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 63,00*
€ 63,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 43,99*
€ 77,60*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 87,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4725*
€ 1,7523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4325*
€ 1,7047
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1125*
€ 1,3239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.