Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 281, Naturkautschuk, 75 mm x 66 lfm, braun, leise


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000091
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000091
EAN/GTIN:
     4022722033087
Suchbegriffe:
Klebeband
Packband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser - unempfindlich gegen Feuchtigkeit - Hitzebeständigkeit kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 240 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.