Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 260, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, transparent, leise


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000088
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000088
EAN/GTIN:
     4022722002045
Suchbegriffe:
Klebeband
Packband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Geeignet für den Verschluss von schweren bis sehr schweren Verpackungen. - PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser. - Hitzebeständigkeit - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 360 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.