Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 250F, Naturkautschuk, 12 mm x 66 lfm, 57 µ, grün, leise


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000076
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000076
EAN/GTIN:
     4022722033025
Suchbegriffe:
Klebeband
Packband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - vielseitig einsetzbar - hohe Reißfestigkeit - ausgezeichnete Soforthaftung auf den unterschiedlichsten Oberflächen - leise - geringe Dehnung - Feuchtigkeit unempfindlich - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 1.440 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 432 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.