Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 250, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, 57 µ, weiß, leise


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000058
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000058
EAN/GTIN:
     4022722138966
Suchbegriffe:
Klebeband
Packband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - vielseitig einsetzbar - hohe Reißfestigkeit - ausgezeichnete Soforthaftung auf den unterschiedlichsten Oberflächen - leise - geringe Dehnung - Feuchtigkeit unempfindlich - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 360 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.