Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel - Kraftpapier - ALU FREI - HIGH BARRIER, 165 x 265 + 100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L2950050-V-350
Bild zu Artikel L2950050-V-350
Artikel-Nr.:
     42XH2-L950050-V-350
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     950050-V-350
EAN/GTIN:
     4063963088023
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Beschreibung zu Artikel L950050-V-350: Standbodenbeutel - Kraftpapier, BRAUN, mit Aromaschutzventil - ALU FREI - HIGH BARRIER, 165 x 265 + 100mm
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Blockbodenbeutel; Klotzbodenbeutel; Natronbodenbeutel; Standbodenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,82*
€ 207,74*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,10*
€ 217,43*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,43*
€ 258,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,64*
€ 231,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,43*
€ 202,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,43*
€ 189,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,10*
€ 179,81
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,3022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.