Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel - Kraftpapier, BRAUN - ALU FREI - HIGH BARRIER, 140 x 270 +80mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L2950050-V-250
Bild zu Artikel L2950050-V-250
Artikel-Nr.:
     42XH2-L950050-V-250
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     950050-V-250
EAN/GTIN:
     4063963086814
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Beschreibung zu Artikel L950050-V-250: Standbodenbeutel - Kraftpapier, BRAUN, mit Aromaschutzventil - ALU FREI - HIGH BARRIER, 140 x 270 +80mm
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Blockbodenbeutel; Klotzbodenbeutel; Natronbodenbeutel; Standbodenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,90*
€ 176,07*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 185,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,56*
€ 220,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,55*
€ 199,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,52*
€ 171,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,20*
€ 159,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,90*
€ 149,82
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.