Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie, transparent, 100my, 600mm x 125lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L22400-60012510
Bild zu Artikel L22400-60012510
Artikel-Nr.:
     42XH2-L2400-60012510
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     2400-60012510
EAN/GTIN:
     4063963086104
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie, transparent, 100my, 600mm x 125lfm. Herstellernummer: 2400-60012510, Hersteller: Xt Verpackungen. Abbildung kann vom Produkt abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,64*
€ 96,69*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 105,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,89*
€ 126,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,99*
€ 104,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,70*
€ 87,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,11*
€ 84,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.