Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie, transparent, 200my, 500mm x 100lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L22400-50010020
Bild zu Artikel L22400-50010020
Artikel-Nr.:
     42XH2-L2400-50010020
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     2400-50010020
EAN/GTIN:
     4063963083844
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 my
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie, transparent, 200my, 500mm x 100lfm. Herstellernummer: 2400-50010020, Hersteller: Xt Verpackungen. Abbildung kann vom Produkt abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,87*
€ 139,53*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 148,72*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 148,72*
€ 176,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,40*
€ 149,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,60*
€ 128,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,11*
€ 123,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,67*
€ 112,66
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.