Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie, transparent, 50my, 450mm x 500lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L22400-45050050
Bild zu Artikel L22400-45050050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L2400-45050050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     2400-45050050
EAN/GTIN:
     4063963084643
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 450mmx500m 50my
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie, transparent, 50my, 450mm x 500lfm. Herstellernummer: 2400-45050050, Hersteller: Xt Verpackungen. Abbildung kann vom Produkt abweichen.
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 450 mm x 500 m, Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,85*
€ 139,08*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 148,19*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 148,19*
€ 176,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,96*
€ 148,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,71*
€ 129,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,54*
€ 125,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,64*
€ 111,43
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.