Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie, transparent, 100my, 450mm x 250lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L22400-45025010
Bild zu Artikel L22400-45025010
Artikel-Nr.:
     42XH2-L2400-45025010
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     2400-45025010
EAN/GTIN:
     4063963084841
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie, transparent, 100my, 450mm x 250lfm. Herstellernummer: 2400-45025010, Hersteller: Xt Verpackungen. Abbildung kann vom Produkt abweichen.
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,33*
€ 137,16*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 146,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,50*
€ 174,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,23*
€ 146,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,59*
€ 126,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,79*
€ 122,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,19*
€ 110,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.