Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Schlauchfolie, transparent, 50my, 300mm x 500lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L22400-30050050
Bild zu Artikel L22400-30050050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L2400-30050050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     2400-30050050
EAN/GTIN:
     4063963082809
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie, transparent, 50my, 300mm x 500lfm. Herstellernummer: 2400-30050050, Hersteller: Xt Verpackungen. Abbildung kann vom Produkt abweichen.
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m, Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,55*
€ 98,33*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 107,74*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,74*
€ 128,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,79*
€ 106,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,83*
€ 89,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,13*
€ 87,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,34*
€ 76,56
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.